ESCO Poly tank (moss green/no nozzle) 5L EA508AT-305 series

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9261-42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Cannot be used with kerosene (the gasket is not oil-resistant)
Feature
*Capacity (L): 5*Size (W x D x H) mm: 260 x 120 x 285*Quantity: 1 piece*Material: Polyethylene*Diameter: 44mm*Compatible nozzle: EA508AT-205*Color: Moss green*Weight: 438g*Cap color: Black*With gasket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan