ESCO Pillow type unit EA966MX series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9331-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Model number MUP type: 000*Shaft diameter (mm): 10*Size (mm): H/18, L/67, A/16, J/53, N/7, H1/6, H2/35, B1/17.5, S/4*Material: Body/Zinc alloy die-cast Ball/Stainless steel*Cylindrical hole type*With eccentric wheel*Stainless silver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan