ESCO Hand spray EA115MM series

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9245-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Capacity (L): 7.6*Size (mm): DIA238x609 (H)*Weight (kg): 2.5*Hose length: 1066mm*Nozzle length: 304mm*Material: Tank/Polyethylene Nozzle/Ceramic*Operating pressure: 40-60psi*Pressurized spray*Drip prevention*Lock-off function to prevent accidental trigger movement*Pressure release valve included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan