ESCO Security film (2 sheets) EA944D series

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9315-88

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
*Size (mm): 280 x 410*Thickness (mm): 0.5*Material: Polycarbonate*Quantity: 2 sheets*Comes with spatula*Transparent type*Includes 2 security stickers*The material is polycarbonate, which is the most impact-resistant material*For transparent glass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan