ESCO Flame retardant sheet EA911AE series

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp2.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ET series has a pin gauge with a tolerance of ±0.3μm and a width of 0.1mm to enable highly accurate measurement in microns.
One end has a 30° chamfer for easy insertion.
Feature
*Size (m): Standard: 5.4 x 7.2 Actual size: 5.29 x 7.10 *Thickness (mm): 0.12 *Quantity (pieces): 1 *Material: Sheet body: Polyethylene Eyelet: Aluminum or plastic *Count: #2500 *Eyelet pitch : Approx. 90cm*Tensile strength (N/5cm): 450x275*Elongation (%): 21x14*Tensile strength (N): 135x78*Weight (g/m2): 94

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan