ESCO For parts tray/rack shelf (blue) EA661EB series

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3888-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Axygen PCR 8-tube 0.2mL transparent flat cap integrated type can be used with a wide variety of thermal cyclers.
The homogeneous, ultra-thin tube wall ensures precise heat transfer, and the parallel cap provides a tight seal to prevent sample evaporation.
▼RNase-/DNase-free▼Nonpyrogenic▼Non-sterile▼Made of 99.9% pure virgin polypropylene
Feature
*External dimensions (mm): 168 x 295 x 102 (H) *Inner dimensions (mm): 140 x 260 x 102 (H) *Material: Polypropylene *Color: Blue *Quantity: 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan