ESCO Bamboo saw (pistol type)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)240
Blade MaterialSK material
Blade Thickness (mm)0.7
Cell Spacing (mm)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For EA599RB-21] Replacement blade.
For bamboo materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan