ESCO Cardboard box

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
3 Sides Total (cm)88
Capacity (L)17
ColorCraft
Delivery Size100 size
Depth (mm)460
External Dimensions / Height (mm)170
External Dimensions / Width (mm)250
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)460x250x170
FluteA
Inner Depth (mm)454
Inner Height (mm)161
Inner Width (mm)244
Inner dimensions (depth D x width W x height H) (mm)454x244x161
LinerK5
Materialcardboard
Quantity (sheets)10
ShapeA (mandarin orange box)
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Home delivery size 100.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan