ESCO Plastering brush with handle (horse hair)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)45
Brush Dimensions (mm)18x170
Handle Length (mm)180
Mass (g)164
Number of Lines3
Overall Length (mm)205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Horse hair. A plastering brush suitable for exterior painting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan