ESCO Headlight optical axis adjustment wrench (main body)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Mass (g)160
Overall Length (mm)322
Thickness (mm)15
Width (mm)23.5
Width Across Flats (mm)8.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a spare part for the headlight optical axis adjustment wrench.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan