ESCO single door tool box

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Depth (mm)170
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)545x185x85
External Dimensions / Height (mm)85
External Dimensions / Width (mm)530
Inner Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)530x170x80
Mass (kg)3.1
MaterialSPTC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan