ESCO Attache case (no urethane)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
External Dimensions (W x D x H) (mm)400x100x250
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)400x100x250
Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)380x85x235
Inner Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)380x85x235
Mass (kg)1.2
MaterialABS board

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with 2 keys. No urethane.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan