ESCO lever hoist

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Hook Opening (mm)20
Lifting Height (m)3
Mass (kg)3
Operating Load (t)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ratchet type, easy to use and safe. The lift height can be adjusted instantly with the free rotation knob. The aluminum body is super lightweight and convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan