ESCO Padlock same key specification

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Clearance (mm)Vertical 16, horizontal 14
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The main body is aluminum (vinyl cover), and the temple part is made of steel. 4 cylinders. Comes with 2 keys. Identical keys only within a pack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan