ESCO [With pump] Suction lifter

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Overall Height (mm)105
Pad Size (mm)150x75
Weight (g)405

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The main body material is aluminum. The pad part is rubber. Comes with pump. For parallel direction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan