ESCO Spray nozzle [2 patterns]

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Connector Thread3/4 ”NH female
Overall Length (mm)181

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with plug. The body material is die-cast aluminum alloy, and the grip part is TPR. 2 types of spray patterns (stream, mist). Comes with a water volume adjustment knob.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan