Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Diameter (mm)2
Length (m)50
MaterialJute hemp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3 strands (#14×3)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan