ESCO replacement hose

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A hose for medium distances. The length is set between standard length 500mm and 1500mm. Universal joints on both ends eliminate twisting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan