ESCO Heat Shrinkable Tube Black/4pcs EA944B Series

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp319.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialPolyolefin
Minimum Shrinkage Temperature (°C)110
Operating Temperature Range (°C)-55~125
Overall Length (m)0.5
Shrinkage Factor (%)25(1/4)
Shrinkage Start Temperature (°C)80
StandardUL(File No.E314714) VW-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It provides strong insulation and is suitable for enhancing drip resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan