ESCO MS Polymer Sealant for Vehicle Windows 310mL

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2251-51
Capacity (ml)310
ColorBlack
FeatureUV resistance
Hardness (Shore A)42
Operating Temperature Range (°C)-40 to 90 (temporarily up to 130)
Tear Strength20N/mm<sup>2</sup>

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is weather resistant and has excellent UV resistance.
Contains no silicones, isocyanates, halogens or solvents.
Feature
cartridge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan