ESCO Broom head [For EA928CC-163]

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2249-35
Bristle Length (mm)235
Bristle Width (mm)100
MaterialShiro
Repeated and RefillableCorrespondence
Thickness (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait