ESCO Hand Soap/Medicated EA922KC-19 Series

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2242-41
Contents (L)2
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)145x114x240
Mass (g)2200
Product TypeFor commercial use
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan