ESCO hose plucker

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2153-73
Mass (g)115
Overall Length (mm)235
Shaft Length (mm)110
Shank Diameter (DIAmm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses: Pulling out hoses from radiators, etc., and removing stuck hoses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan