ESCO clip tool 216mm

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2153-32
Mass (g)150
Overall Length (mm)216
Shaft Length (mm)120
Tip Width (mm)8.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan