ESCO Small heat gun set AC100V/300W

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2118-59
Air Volume (m<sup>3</sup>/min)0.088
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)47x245x49
Hot Air Temperature (°C)Approx. 350 *Measured at a position 10mm from the outlet
Included Accessories5 types of nozzles, semi-hard case
Mass (g)Approx. 240 (excluding the power cord)
Power Cable (m)About 1.8 (effective book)
Power Consumption (W)300
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
SwitchThree-stage sliding switching (cut, blow, hot air)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan