ESCO [Home use] Rapid charger 18.0V

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2108-22
Charging Time (minute)Fully charged/83(18V2.5Ah), Fully charged/143(18V5.0Ah)
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm)184x133x87
Mass (g)600
Output Current2500mAh
Output voltage (V)18
Power Input (V)100~240(50/60Hz)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan