ESCO Submersible Pump Horizontal Type EA345PG Series for Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)150x342x220(H)
Included AccessoriesCabtire cable Ground nameplate Strainer Control equipment
Mass (kg)6.7
Maximum Lifting (m)2
Opening Diameter (DIAmm)50
Output Power (W)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan