ESCO Delivery size 120 cardboard box

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
3 Sides Total (cm)110
AS ONE Part Number65-2316-87
Capacity (L)55.5
ColorCraft
Delivery Size120 size
Depth (mm)530
External Dimensions / Height (mm)250
External Dimensions / Width (mm)320
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)530x320x250
FluteA
Inner Depth (mm)524
Inner Height (mm)241
Inner Width (mm)314
Inner dimensions (depth D x width W x height H) (mm)524x314x241
LinerC5
Materialcardboard
Quantity (sheets)10
ShapeA (mandarin orange box)
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Delivery size 120

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan