ESCO Delivery size 100 cardboard box

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
3 Sides Total (cm)95
AS ONE Part Number65-2316-86
Capacity (L)44
ColorCraft
Delivery Size100 size
Depth (mm)440
External Dimensions / Height (mm)200
External Dimensions / Width (mm)310
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)440x310x200
FluteA
Inner Depth (mm)434
Inner Height (mm)191
Inner Width (mm)304
Inner dimensions (depth D x width W x height H) (mm)434x304x191
LinerC5
Materialcardboard
Quantity (sheets)10
ShapeA (mandarin orange box)
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Delivery size 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan