ESCO Delivery 80 size cardboard box

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
3 Sides Total (cm)75
AS ONE Part Number65-2316-85
ColorCraft
Delivery Size80 size
Depth (mm)330
External Dimensions / Height (mm)180
External Dimensions / Width (mm)240
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)330x240x180
FluteA
Inner Depth (mm)324
Inner Height (mm)171
Inner Width (mm)234
Inner dimensions (depth D x width W x height H) (mm)324x234x171
LinerC5
Materialcardboard
Quantity (sheets)10
ShapeA (mandarin orange box)
Thickness (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Delivery size 80

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan