ESCO A4 file cardboard (single)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
3 Sides Total (cm)117
AS ONE Part Number65-2316-78
Bottom SizeA4
Capacity (L)50
ColorCraft
Delivery Size120 size
Depth (mm)540
External Dimensions / Height (mm)300
External Dimensions / Width (mm)330
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)540x330x300
FluteA
Inner Depth (mm)534
Inner Height (mm)291
Inner Width (mm)324
Inner dimensions (depth D x width W x height H) (mm)534x324x291
LinerK5
Materialcardboard
Quantity (sheets)10
Reference Capacity7 A4 files (file width 7cm)
ShapeA (mandarin orange box)
Thickness (mm)5
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plain type contents not included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan