ESCO A3 cardboard (single)

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
3 Sides Total (cm)100
AS ONE Part Number65-2316-77
Bottom SizeA3
Capacity (L)30
ColorCraft
Delivery Size100 size
Depth (mm)450
External Dimensions / Height (mm)220
External Dimensions / Width (mm)330
External dimensions (depth D x width W x height H) (mm)450x330x220
FluteA
Inner Depth (mm)444
Inner Height (mm)213
Inner Width (mm)324
Inner dimensions (depth D x width W x height H) (mm)444x324x213
LinerK5
Materialcardboard
Quantity (sheets)10
ShapeA (mandarin orange box)
Thickness (mm)5
TypeSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plain type contents not included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan