ESCO 20 ton hydraulic jack (air type/low-profile type)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2315-64
Operating Load (t)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-profile type with chrome-plated ram for rust resistance. Welded base and cylinder for pressure-tight construction and exceptional strength.
Feature
* Capacity (t): 20 * Lift (mm): 178 to 319 * Weight (kg): 15 * Air pressure used: 0.75 to 0.86MPa * Accessories: Extension, plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan