ESCO 5.0ml dropper

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2314-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With scale
Feature
* Capacity: 5ml * Size (mm): DIA4 x 270 * Material: Polyethylene * Tip diameter (DIAmm): Outer diameter: Approx. 4 Inner diameter: Approx. 2 * Weight: 7g * Bellows outer diameter: DIA25mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan