ESCO 3 shallow drawers, 1 deep drawer letter case

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2290-21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Materials: Main body: Steel (powder baking coating), Drawer: Transparent styrene resin, Drawer step plate: Polypropylene * Weight: 5.2 kg * Drawer inner dimensions: Shallow: 233 (W) x 307 (D) x 36 (H) mm Depth: 233 (W) x 307 (D) x 80 (H) mm * Storage internal dimensions: W247 x D320 x H218 mm * Size (W x D x H) mm: W540 x D336 x H264 mm * Drawer: A4 shallow Type x 3, A4 deep type x 1 * Color: White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan