ESCO Slit tube

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp979.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Inner diameter (mm): 8 * Maximum diameter used: 10mm * Overall length (m): 5 * Color: Black * Material: Polypropylene * Thickness: 0.8mm * Width: 9mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan