ESCO Spiral Tube

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2260-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is durable.
Feature
* Outer diameter: 33mm * Inner diameter: 30.5mm * Wrapping range: 26-50mm * Color: Yellow * Material: High-density polyethylene * Overall length: 2m * Thickness: 2.5mm * Width: 41mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan