ESCO Insulated Fork Terminals (Y Type, Blue)

Sebelum PPN:
Rp129.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
* Model: 2-3.5 * Twisted wire: 1.04 to 2.63 mm 2 * Overall length: 21.3 mm * Quantity: 10 * Material: Terminal: Oxygen-free copper (electric tin plating), Insulator: Polycarbonate * Color: Blue * Size: d2: 3.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan