ESCO Trolley Platform Carrier (with Mesh Basket) 500kg (Troli Keranjang / Troli Barang Pagar)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2135-77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Detachable mesh panels on both sides
* [Customer assembly]
Feature
* Equal load capacity: 500kg * Loading platform size: 850 x 500mm * Pusher height: 958mm * Floor height: 228mm * Wheel diameter: 160mm (TPE vehicle) * Wheel width: 40mm * Wheels: Flexible x 2 (with brake) , Fixed x 2 * Weight: 38kg * Loading platform material: Wooden

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait