ESCO Wooden top dolly (non-slip coating)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2135-38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The loading platform is coated so that the luggage does not slip.
Feature
* Equal load capacity: 250kg * Loading platform size: 600 x 300mm * Loading platform material: Wooden (non-slip coating) * Floor height: 140mm * Wheels: Flexible x 4 * Wheel diameter: 100mm (rubber wheel) * Weight: 5kg (1) Unit) * Quantity: 2 units

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan