ESCO Single-tank draining sink (left tank/SUS430

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2128-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made in Japan, left sink type
* [Customer assembly]
Feature
* Call: 40 * Material: SUS430 * Size: 900 (W) x 450 (D) x 890 (H) mm * Weight: 17kg * Sink size: 400 (W) x 375 (D) mm * Depth: 220mm * Compatible leg part number: EA956NA-111 to -118

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan