ESCO Single-compartment sink (SUS430)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Vertical faucets cannot be installed on the back guard. Made in Japan
* [Customer assembly]
Feature
* Material: SUS430 * Call: 40 * Size: 600 (W) x 450 (D) x 890 (H) mm * Weight: 12kg * Sink size: 375 (W) x 450 (D) mm * Depth: 220mm * Compatible leg part number: EA956NA-111 to -118

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan