ESCO [For EA304HY-21] Spare blade (knife type)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2113-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knife type for EA304HY-21
Feature
* Blade length (mm): 16 * Blade width (mm): 5.2 * Blade diameter (mm): R15 * Blade thickness (mm): 0.2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan