ESCO 25x100mm High level reflective sheet (16 pieces / green

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7983-44
ColorGreen
Dimensions (mm)25x100
Quantity16 sheets
Tape Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fine prisms are formed on the surface and it is very reflective.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan