ESCO 300x150x145mm/2-stage mini cabinet (Kabinet Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7967-92
Drawer Load Capacity (kg)3
Height (mm)145
Included AccessoriesTop mat x 1, drawer mat x 2
Length (mm)150
Mass (kg)3.1
Opening Width (mm)300
Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)300x150x145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan