ESCO [For EA813WA-1 / 6] Saver Saw Head

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7927-28
Mass (g)630
Number of Stroke (times/minute)0-3000
Stroke length (mm)20
SwitchVariable speed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan