ESCO 0.36L [Stainless steel] Mug bottle (screw type / navy)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7919-74
Capacity (L)0.36
ColorNavy
Dimensions (cm)6.5(W)x6.5(D)x17(H)
Inner Diameter (cm)4
Mass of Main Unit (g)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Thermal insulation effect (6 hours): 66°C or more Cold insulation effect (6 hours): 10°C or less

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan