ESCO Test clip black

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7909-12
ColorBlack
Mass (g)28
Maximum Jaw Opening (mm)20
Overall Length (mm)130
Plug Diameter (mm)4
Rated Current (A)20
Rated Voltage (V)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan