ESCO Φ2mm Pin type test probe (red)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7909-05
ColorRed
Overall Length (mm)106
Plug Diameter (mm)4
Rated Current (A)1
Rated Voltage (V)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Probe tip pin diameter: DIA2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan