ESCO 3/8 "DR / 14.0x250mm Spark plug socket

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7890-58
Mass (g)271
Outer Diameter (DIAmm)19
Overall Length (mm)250
Square Drive (inch)3/8\"(9.5mm)
Width Across Flats (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan